W pełni gwintowana śruba sześciokątna z gwintem drobnozwojnym
W pełni gwintowana śruba sześciokątna z gwintem drobnozwojnym - 1
W pełni gwintowana śruba sześciokątna z gwintem drobnozwojnym - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

W pełni gwintowana śruba sześciokątna z gwintem drobnozwojnym

ISO 8676, stal ocynkowana 10.9, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
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
Elementy łączące z powłoką cynkowo-niklową (ZSM) bez chromu (VI) to przyszłościowa alternatywa dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III) bez uszczelnienia.



Przegląd zalet:



  • Niezawierająca chromu (VI) alternatywa A2C lub A3C

  • Odporność cieplna do 120°C

  • Równomierny rozkład warstw

  • Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd

Uwaga

ISO 8676 zastępuje DIN 961 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.