Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
W pełni gwintowana śruba sześciokątna z gwintem drobnozwojnym
ISO 8676, stal ocynkowana 10.9, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Elementy łączące z powłoką cynkowo-niklową (ZSM) bez chromu (VI) to przyszłościowa alternatywa dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III) bez uszczelnienia.
Przegląd zalet:
- Niezawierająca chromu (VI) alternatywa A2C lub A3C
- Odporność cieplna do 120°C
- Równomierny rozkład warstw
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
ISO 8676 zastępuje DIN 961 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!