Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Przemysłowy środek czyszczący Industry Clean Refillomat
Wysokiej jakości uniwersalny środek czyszczący do zastosowania w przemyśle i pracach specjalistycznych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Łatwe usuwanie resztek kleju, etykiet i taśmy klejącej
Rozpuszcza trwałe zabrudzenia, takie jak wosk, resztki startej gumy, pozostałości silikonu, ślady wodoodpornego markera, oleje i smary.
Nie uszkadza materiałów
Delikatne powierzchnie, takie jak aluminium, mosiądz i stal szlachetna, są bezpieczne.
Łatwość i bezpieczeństwo użytkowania
- Brak nieprzyjemnych zapachów dla użytkowników i środowiska
- Szybkie i skuteczne czyszczenie
Nie zawiera acetonu
Nie zawiera silikonu ani AOX
Przed zastosowaniem sprawdzić w niewidocznym miejscu zgodność z częściami z gumy i tworzyw sztucznych. Może być szkodliwy dla lakieru.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Czyści części maszyn, części z tworzyw sztucznych i metalowe powierzchnie z resztek kleju. Nadaje się również do usuwania środków zabezpieczających, np. z tarcz hamulcowych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!