Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Ręczny inwertor do spawania elektrodami ESI 160
Cyfrowy inwertor do spawania elektrodą Urządzenie klasy podstawowej do wszystkich zastosowań ręcznych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Możliwe spawanie wszystkimi typami elektrod
Technologia MicorBoost umożliwia spawanie wszelkimi elektrodami, w tym celulozowymi. Łatwe przełączanie do typów elektrod.
Wysoka wytrzymałość
Odporność na upadek z 80 cm (wymagania normy to min. 25 cm)
Możliwość przełączenia
na spawanie metodą TIG z zapłonem ContacTIG
Gładki i jednorodny łuk
Regulacja mocy łuku
Elektroda nie przywiera
System zapobiegający przywieraniu
Wyjątkowy zapłon
Gorący zapłon
Elastyczność
Zasilanie sieciowe (230 V) lub przez generator – optymalne właściwości spawania, nawet przy szybkim podawaniu drutu lub w przypadku wahań napięcia sieci zasilającej.
Lekka i kompaktowa konstrukcja
5,1 kg przy 150 A (30% ED)
Optymalne rozwiązanie do zastosowań montażowych
Klasa IP23 i oznaczenie S
- ARC force - Podtrzymywanie łuku: Zwiększa napięcie łuku w sytuacjach krytycznych. Zapobiega przekształcaniu się żużla w roztopioną i gaszącą łuk ciecz. W efekcie można stosować nawet trudne do spawania elektrody.
- Funkcja gorącego startu: Zapewnia niezawodny zapłon elektrody. Energia gorącego startu jest automatycznie dostosowywana do wybranego prądu spawania.
- Zapobieganie przywieraniu: Zapobiega przywieraniu elektrody do obrabianego przedmiotu poprzez automatyczne zmniejszenie prądu. W rezultacie elektroda nie ulega wyżarzeniu, co zapobiega parowaniu pierwiastków stopowych.
Oznaczenia: CE, S
Spawanie metodą TIG
Odpowiedni gaz 100% argon
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!