Kołek do mocowania przez ramę z tworzywa sztucznego W-UR 10, stal nierdzewna A4
Kołek do mocowania przez ramę z tworzywa sztucznego W-UR 10, stal nierdzewna A4 - 1
Kołek do mocowania przez ramę z tworzywa sztucznego W-UR 10, stal nierdzewna A4 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kołek do mocowania przez ramę z tworzywa sztucznego W-UR 10, stal nierdzewna A4

Kotwa do ościeżnic z tworzywa sztucznego do dużych obciążeń ze śrubą specjalną wykonaną ze stali nierdzewnej A4 z łbem płasko soczewkowym i gwintem Symcon 

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Kotwienie z wykorzystaniem tarcia między tuleją kotwy a materiałem zewnętrznym

  • Tuleja kotwy wykonana z wysokiej jakości poliamidu

  • Montaż na wcisk

  • Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń bez czekania

  • Niski moment wkręcania wkrętu do kołka — niewielkie rozszerzanie tulei, praktycznie bez ruchu tulei kotwy

  • Bardzo mocna blokada przeciwobrotowa

  • Możliwość przenoszenia dużych obciążeń; rozszerzanie w czterech kierunkach

  • Lepsze przenoszenie obciążeń: Równy, ciągły rozkład obciążeń na całym obszarze rozszerzania

  • Kotwa do ościeżnic uniwersalna (beton, mur z cegły pełnej i dziurawki, gazobeton)

  • Ogranicznik wbijania zapobiega zbyt szybkiemu rozszerzaniu kotwy podczas montażu

  • Fabrycznie przygotowana tuleja kotwy i śruba specjalna → łatwiejszy montaż

  • Lepsze przenoszenie obciążeń w pełnych i pustych materiałach budowlanych
Uwaga
  • Cegły dziurawki i puste bloki nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)

  • Przy kotwieniu w cegle pełnej i cegle sylikatowej pełnej zalecamy przeprowadzenie testów na wyrywanie ze względu na różnice parametrów cegieł.

  • Z otworu musi zostać usunięty pył pozostały po wierceniu

W-UR 10 (stal ocynkowana, stal nierdzewna): Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0190


Tuleja kotwy wykonana z wysokiej jakości poliamidu


Obciążenie poprzeczne: F30, F60, F90, F120 (cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, cegła pełna, gazobeton)


Ognioodporność W-UR 10: Beton: Obciążenia rozciągające i poprzeczne, R30, R60, R90, R120 (zgodnie z Raportem Technicznym TR 020)


Obciążenia rozciągające w murze: F30 (cegła sylikatowa pełna, cegła pełna, cegła sylikatowa dziurawka)