Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Gwintowniki maszynowe, zestaw Zestaw gwintowników i wierteł SMART STEP M3-M12 otwory nieprzelotowe 14 szt.
Składa się z wysokowydajnych wierteł wykorzystujących technologię SMART STEP do wykonywania precyzyjnych okrągłych otworów oraz gwintowników do otworów nieprzelotowych VaryTap przeznaczonych do obróbki stali o wytrzymałości do 850 N/mm². Produkt dostępny w kasecie systemu ORSY®.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wiertła spiralne o stopniowej geometrii wierzchołka
- Precyzyjne okrągłe otwory
- Oszczędność wiercenia wstępnego, precyzyjne wiercenie punktowe bez zbaczania od środka
- Niezwykle wygodne, łatwe i szybkie wiercenie
- Bez ślizgania z optymalnym przenoszeniem mocy w uchwycie wiertarskim dzięki 3-płaszczyznowemu uchwytowi (od średnicy 4 mm)
Gwintownik maszynowy
- Nowo opracowana geometria Vario zapobiega gromadzeniu się wiórów
- Zoptymalizowane przygotowanie krawędzi skrawającej dzięki wielostopniowemu procesowi obróbki wykańczającej, który zapewnia doskonałe usuwanie wiórów i idealne wymiary gwintów
- Mniejsze ryzyko wyszczerbienia narzędzia podczas powrotu dzięki kątowej części gwintowanej
- Kąt natarcia precyzyjnie dostosowany do materiałów stalowych
- Żywotność nawet o 30% dłuższa niż w przypadku konwencjonalnych gwintowników maszynowych
Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa odpowiednia do systemu ORSY® z przydatnymi cechami, takimi jak możliwość układania w stosy, zoptymalizowane połączenie i łatwe otwieranie
- Podczas wiercenia oraz frezowania gwintów należy zapewnić odpowiednią ilość środka chłodząco-smarującego i preparatu smarnego.
- Dodatkowe informacje, takie jak zalecane wartości skrawania, można znaleźć w opisach poszczególnych produktów.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!