Systemowa kaseta 4.4.2
Systemowa kaseta 4.4.2 - 1
Systemowa kaseta 4.4.2 - 2
Systemowa kaseta 4.4.2 - 3
Systemowa kaseta 4.4.2 - 4
Systemowa kaseta 4.4.2 - 5
Systemowa kaseta 4.4.2 - 6
Systemowa kaseta 4.4.2 - 7
Systemowa kaseta 4.4.2 - 8
Systemowa kaseta 4.4.2 - 9
Systemowa kaseta 4.4.2 - 10
Systemowa kaseta 4.4.2 - 11
Systemowa kaseta 4.4.2 - 12

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Systemowa kaseta 4.4.2

Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
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
Kompatybilność i elastyczność dzięki wymiarom siatki


  • Umożliwia indywidualne ułożenie zawartości w różnych obszarach zastosowania

  • Możliwość używania kaset i zawartości w systemach regałowych ORSY 1 na elementy systemowe, skrzynkach systemowych ORSY BULL, wózkach warsztatowych TOOLsystem i wyposażeniu wnętrza pojazdu


Możliwość połączenia kilku kaset


Zintegrowana szyna konturowa i elementy łączące pozwalają na połączenie wielu kaset i bezpieczne transportowanie sprzętu.



Z kilkoma elementami funkcjonalnymi


  • Zintegrowane uszczelnienie z elastomeru chroni zawartość przed dostępem wody

  • Łatwe otwieranie i zamykanie dzięki zamknięciom z uchwytami wpuszczanymi

  • Sekcja na etykietę samoprzylepną lub wkładaną


Wysoki komfort użytkowania


  • Duży uchwyt

  • Zintegrowane, miękkie elementy i szerokim promień obrotu odciąża dłonie i nadgarstki

  • Uchwyt o udźwigu do 60 kg


Kaseta systemowa otrzymała trzy prestiżowe nagrody w zakresie konstrukcji:


  • Red Dot Design Award 2017

  • IF Design Award 2017

  • German Design Award 2018