Systemowa kaseta 8.4.3
Systemowa kaseta 8.4.3 - 1
Systemowa kaseta 8.4.3 - 2
Systemowa kaseta 8.4.3 - 3
Systemowa kaseta 8.4.3 - 4
Systemowa kaseta 8.4.3 - 5
Systemowa kaseta 8.4.3 - 6
Systemowa kaseta 8.4.3 - 7
Systemowa kaseta 8.4.3 - 8
Systemowa kaseta 8.4.3 - 9
Systemowa kaseta 8.4.3 - 10
Systemowa kaseta 8.4.3 - 11
Systemowa kaseta 8.4.3 - 12

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Systemowa kaseta 8.4.3

Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
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
Kompatybilność i elastyczność dzięki wymiarom siatki


  • Umożliwia dostosowanie zawartości do różnych zastosowań

  • Kasety można wykorzystać w regałach systemowych ORSY®, kufrach BULL oraz wyposażeniu wnętrza pojazdu


Można łączyć wiele skrzynek


Zintegrowana szyna konturowa i elementy łączące pozwalają na połączenie wielu kufrów i bezpieczne transportowanie sprzętu.



Z kilkoma elementami funkcjonalnymi


  • Zintegrowana uszczelka elastomerowa chroni zawartość przed wilgocią oraz deszczem

  • Łatwe otwieranie i zamykanie z zamknięciami z zagłębionymi uchwytami

  • Pole na etykiety samoprzylepne lub wkładane


Bardzo wygodne


  • Duży uchwyt

  • Zintegrowane, miękkie elementy i szeroki promień obrotu odciąża dłonie i nadgarstki

  • Uchwyt o udźwigu do 60 kg


System kaset otrzymał trzy prestiżowe nagrody w zakresie konstrukcji:


  • Nagroda za wzornictwo Red Dot Design Award 2017

  • Nagroda za wzornictwo IF-Design Award 2017

  • Nagroda za wzornictwo German Design Award 2018