Gwintowniki maszynowe, zestaw Stal nierdzewna NeoTap otwór przelotowy M3-M12 14 szt.
Gwintowniki maszynowe, zestaw Stal nierdzewna NeoTap otwór przelotowy M3-M12 14 szt. - 1
Gwintowniki maszynowe, zestaw Stal nierdzewna NeoTap otwór przelotowy M3-M12 14 szt. - 2
Gwintowniki maszynowe, zestaw Stal nierdzewna NeoTap otwór przelotowy M3-M12 14 szt. - 3
Gwintowniki maszynowe, zestaw Stal nierdzewna NeoTap otwór przelotowy M3-M12 14 szt. - 4
Gwintowniki maszynowe, zestaw Stal nierdzewna NeoTap otwór przelotowy M3-M12 14 szt. - 5
Gwintowniki maszynowe, zestaw Stal nierdzewna NeoTap otwór przelotowy M3-M12 14 szt. - 6
Gwintowniki maszynowe, zestaw Stal nierdzewna NeoTap otwór przelotowy M3-M12 14 szt. - 7
Gwintowniki maszynowe, zestaw Stal nierdzewna NeoTap otwór przelotowy M3-M12 14 szt. - 8
Gwintowniki maszynowe, zestaw Stal nierdzewna NeoTap otwór przelotowy M3-M12 14 szt. - 9

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Gwintowniki maszynowe, zestaw Stal nierdzewna NeoTap otwór przelotowy M3-M12 14 szt.

Zestaw składa się z precyzyjnych wierteł spiralnych i gwintowników do otworów przelotowych do obróbki stali stopowych i wysokostopowych (stali nierdzewnych), a także stali odpornych na rdzę i kwasy. Nadaje się również do obróbki konwencjonalnych materiałów stalowych o wytrzymałości do 1000 N/mm². Produkt dostępny w kasecie systemu ORSY®.
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
Wiertło spiralne


  • Duże przestrzenie na wióry i mały rdzeń umożliwiają szybkie wiercenie z doskonałym usuwaniem wiórów

  • Bardzo precyzyjna geometria wierzchołka zapewniająca dokładne otwory wiercone, idealna do otworów rdzeniowych


Gwintownik maszynowy


  • Nowo opracowana geometria łącząca lewą spiralę ze spiralnym nacięciem

  • Jednorodna struktura powierzchni dzięki najnowszemu procesowi obróbki wykańczającej

  • Bardzo długi rowek zapewnia optymalny dopływ płynu chłodzącego do realizacji głębokich gwintów

  • Żywotność nawet o 50% dłuższa niż w przypadku konwencjonalnych gwintowników maszynowych

  • Kąt natarcia precyzyjnie dopasowany do stali nierdzewnej


Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa odpowiednia do systemu ORSY® z przydatnymi cechami, takimi jak możliwość układania w stosy, zoptymalizowane połączenie i łatwe otwieranie

Uwaga
  • Podczas wiercenia oraz frezowania gwintów należy zapewnić odpowiednią ilość środka chłodząco-smarującego i preparatu smarnego.

  • Dodatkowe informacje można znaleźć w opisach poszczególnych produktów.