Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Gwintowniki maszynowe, zestaw 14 szt. HSCo Multi Longlife otwór nieprzelotowy M3-M12
Wiertła klasy premium MFD Vario oraz gwintowniki nieprzelotowe Multi Longlife z powłoką wielowarstwową Magma do niezawodnego i ekonomicznego nacinania gwintów w produkcji seryjnej w prawie wszystkich materiałach, takich jak stale konwencjonalne, stale nierdzewne (np. V2A, V4A), tytan, stale żaroodporne i wysokowytrzymałe do 1200 N/mm2 oraz materiały odlewnicze. Nadaje się również do metali nieżelaznych, takich jak aluminium, stopy aluminium, mosiądz, miedź i brąz. Produkt dostępny w kasecie systemu ORSY®.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wiertło spiralne
- Wielowarstwowa powłoka Magma zapewnia do 9x dłuższą żywotność w porównaniu do wierteł spiralnych bez powłok
- Wysokiej jakości spirala Vario zapewnia niskie tarcie i szybkie usuwanie wiórów
- Specjalny 4-powierzchniowy szlif dla maksymalnej zdolności centrowania i najwyższej prędkości obrotowej
- Najwyższe właściwości prowadzące i precyzja dzięki kombinacji podwójnej i pojedynczej łysinki prowadzącej
Gwintownik maszynowy
- Idealny do wymagającej obróbki i produkcji seryjnej z dużą liczbą gwintów
- Do 12x dłuższa żywotność i do 150% wyższa prędkość skrawania w porównaniu z tradycyjnymi gwintownikami bez powłok
- Do 9x dłuższa żywotność i do 50% wyższa prędkość skrawania w porównaniu z tradycyjnymi gwintownikami z powłoką TiN
- Doskonałe usuwanie wiórów, zapobiega gromadzeniu się ścinków
- Wielowarstwowa powłoka Magma zapewnia obniżone wartości tarcia, niską skłonność do przylegania i optymalne usuwanie wiórów
- Optymalne przyleganie powłoki i zmniejszone ryzyko wykruszania się na narzędziu
- Pewność procesu w prawie wszystkich materiałach
- Odchyłka X zapewniająca zwiększoną żywotność narzędzia i niezawodność procesu
Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa odpowiednia do systemu ORSY® z przydatnymi cechami, takimi jak możliwość układania w stosy, zoptymalizowane połączenie i łatwe otwieranie
- Przy wierceniu oraz cięciu gwintów należy zapewnić odpowiedni środek chłodząco-smarujący i preparat smarny
- Dodatkowe informacje można znaleźć w opisach poszczególnych produktów
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!