Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Gwintowniki maszynowe, zestaw Aluminium professional, otwór nieprzelotowy M3-M12, 14 elementów
Wiertła spiralne i gwintowniki do otworów nieprzelotowych do obróbki aluminium i stopów aluminium ≤10% krzemu. Nadaje się również do materiałów dających długie wióry, takich jak tworzywa sztuczne, cynk i miedź. Produkt dostępny w kasecie systemu ORSY®.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wiertło spiralne
- Samocentrujące
- Szlif HC (High Speed Cutting) i precyzyjny kąt natarcia zapewniają jednolitą jakość wierconych otworów i jednocześnie gwarantują wysoki stopień precyzji i długą żywotność
- Prosty rowek zapewnia bardzo dobre usuwanie wiórów
Gwintownik maszynowy
- Kąt natarcia precyzyjnie dopasowany do aluminium z większą przestrzenią na wióry i zwiększonym kątem nachylenia spirali
- Zoptymalizowana mikrogeometria
- Wygładzona powierzchnia w wykonaniu nieosłoniętym minimalizuje przyleganie materiału i gwarantuje bardzo dobre usuwanie wiórów.
Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa odpowiednia do systemu ORSY® z przydatnymi cechami, takimi jak możliwość układania w stosy, zoptymalizowane połączenie i łatwe otwieranie
- Podczas wiercenia oraz cięcia gwintów należy zapewnić odpowiednią ilość płynu chłodzącego i preparatu smarnego
- Dodatkowe informacje można znaleźć w opisach poszczególnych produktów.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!