Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Gwintowniki maszynowe, zestaw Stal nierdzewna VaryTap otwór nieprzelotowy M3-M12, 14 szt.
Zestaw składa się z precyzyjnych wierteł spiralnych i gwintowników do otworów nieprzelotowych do obróbki stali stopowych i wysokostopowych (stali nierdzewnych), a także stali odpornych na rdzę i kwasy. Nadaje się również do obróbki konwencjonalnych materiałów stalowych o wytrzymałości do 1000 N/mm². Produkt dostępny w kasecie systemu ORSY®.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wiertło spiralne
- Duże przestrzenie na wióry i mały rdzeń umożliwiają szybkie wiercenie z doskonałym usuwaniem wiórów
- Bardzo precyzyjna geometria wierzchołka zapewniająca dokładne otwory wiercone, idealna do otworów rdzeniowych
Gwintownik maszynowy
- Nowo opracowana geometria Vario zapobiega gromadzeniu się wiórów
- Zoptymalizowane przygotowanie krawędzi skrawającej dzięki wielostopniowemu procesowi obróbki wykańczającej, który zapewnia doskonałe usuwanie wiórów i idealne wymiary gwintów
- Bardzo długi rowek zapewnia optymalny dopływ płynu chłodzącego i usuwanie wiórów podczas realizacji głębokich gwintów
- Mniejsze ryzyko wyszczerbienia narzędzia podczas powrotu dzięki kątowej części gwintowanej
- Kąt natarcia precyzyjnie dopasowany do stali nierdzewnej
- Żywotność nawet o 50% dłuższa niż w przypadku konwencjonalnych gwintowników maszynowych
Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa odpowiednia do systemu ORSY® z przydatnymi cechami, takimi jak możliwość układania w stosy, zoptymalizowane połączenie i łatwe otwieranie
- Podczas wiercenia oraz frezowania gwintów należy zapewnić odpowiednią ilość środka chłodząco-smarującego i preparatu smarnego.
- Dodatkowe informacje można znaleźć w opisach poszczególnych produktów.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!