Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Gwintowniki maszynowe, zestaw Stalowy VaryTap otwór nieprzelotowy M3-M12, 14 szt.
Zestaw składa się z precyzyjnych wierteł spiralnych i gwintowników do otworów nieprzelotowych do ogólnych zastosowań w stali o wytrzymałości do 850 N/mm². Produkt dostępny w kasecie systemu ORSY®.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wiertło spiralne
- Zoptymalizowana konstrukcja wierzchołka centrującego oznacza o 20% mniejszą siłę dosuwu oraz szybszy postęp i delikatniejsze wykonywanie pracy
- Zoptymalizowana konstrukcja wierzchołka centrującego umożliwia precyzyjne wiercenie bez centrowania, także na zakrzywionych powierzchniach
- Bardzo precyzyjna geometria zapewniająca dokładnie wywiercone otwory
- Waporyzowana powierzchnia zapewnia doskonałą przyczepność cieczy chłodząco-smarujących i mniejszą tendencję do tworzenia się osadów
Gwintownik maszynowy
- Nowo opracowana geometria Vario zapobiega gromadzeniu się wiórów
- Zoptymalizowane przygotowanie krawędzi skrawającej dzięki wielostopniowemu procesowi obróbki wykańczającej, który zapewnia doskonałe usuwanie wiórów i idealne wymiary gwintów
- Mniejsze ryzyko wyszczerbienia narzędzia podczas powrotu dzięki kątowej części gwintowanej
- Kąt natarcia precyzyjnie dostosowany do materiałów stalowych
- Żywotność nawet o 30% dłuższa niż w przypadku konwencjonalnych gwintowników maszynowych
Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa odpowiednia do systemu ORSY® z przydatnymi cechami, takimi jak możliwość układania w stosy, zoptymalizowane połączenie i łatwe otwieranie
- Podczas wiercenia oraz frezowania gwintów należy zapewnić odpowiednią ilość środka chłodząco-smarującego i preparatu smarnego.
- Dodatkowe informacje można znaleźć w opisach poszczególnych produktów.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!