Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Łącznik deskowania, wspornik
Szybkie i proste łączenie płyt deskowania bez widocznych połączeń gwintowanych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zapobiega gromadzeniu się wilgoci za pomocą elementów dystansowych między deski i struktura podrzędna
Płyty mogą pęcznieć i kurczyć się w dowolnym kierunku
Dzięki zastosowaniu aluminium jest trwałe i odporne na korozję
Zmienna regulacja szerokości połączenia
Nowe złącze kątowe zostało specjalnie zaprojektowane do montażu drewnianych pokładów
- Niewidoczne: Złącze kątowe jest przykręcone do spodniej części desek (ASSY 3.0 A2, D = 4 mm) i bezpiecznie łączy z poprzednim złączem.
- Trwałość: Siły konstrukcyjne są absorbowane bezpośrednio przez złącze.
- Długotrwałe: Przestrzeń jest tworzona między deskami deskowania i podbudową podczas montażu, aby struktura była wentylowana od dołu, co zapobiega gromadzeniu się wilgoci. Ponadto fakt, że deski są przykręcone tylko z jednej strony, zapewnia, że drewno może być swobodnie ustawiane.
- Prosta obsługa: Łącznik kątowy można montować bez wstępnego wiercenia lub innych, czasochłonnych czynności wstępnych, takich jak frezowanie. Deski nie wymagają obecności rowka. Pomimo mocnego, dodatniego systemu blokowania złącze oferuje wyjątkowo wysoką tolerancję montażu do 15 mm we wszystkich kierunkach.
WSKAZÓWKA: Ustawić moment obrotowy na wkrętaku, ponieważ śruby ze stali nierdzewnej nie są utwardzone!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!