Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Uszczelniający kit ognioochronny Kabel Ø15 mm
Uszczelniający kit ognioochronny Kabel Ø15 mm - 1
Uszczelniający kit ognioochronny Kabel Ø15 mm - 2
Uszczelniający kit ognioochronny Kabel Ø15 mm - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Uszczelniający kit ognioochronny Kabel Ø15 mm

Mocny, formowalny kit do ognioodpornego uszczelniania kabli i rur.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Klasy odporności ogniowej do EI 240

  • Pojedyncze kable do Ø80 mm, przewody w wiązce do Ø50 mm

  • Rury metalowe do Ø324 mm

  • Produkt wielorazowego użytku

  • Dźwiękochłonny

  • Odporny na starzenie się

  • Nie generuje niebezpiecznych substancji ani LZO

  • Łatwa aplikacja bez użycia narzędzi
Uwaga

Informacje na temat ognioodpornego uszczelniania otworów serwisowych można znaleźć w dokumencie ETA 18/0249 oraz w instrukcji instalacji Würth.

ETA 18/0249