Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Uszczelniający kit ognioochronny Kabel Ø15 mm
Mocny, formowalny kit do ognioodpornego uszczelniania kabli i rur.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Klasy odporności ogniowej do EI 240
- Pojedyncze kable do Ø80 mm, przewody w wiązce do Ø50 mm
- Rury metalowe do Ø324 mm
- Produkt wielorazowego użytku
- Dźwiękochłonny
- Odporny na starzenie się
- Nie generuje niebezpiecznych substancji ani LZO
- Łatwa aplikacja bez użycia narzędzi
Informacje na temat ognioodpornego uszczelniania otworów serwisowych można znaleźć w dokumencie ETA 18/0249 oraz w instrukcji instalacji Würth.
ETA 18/0249
Do ognioodpornego uszczelniania kabli i rur metalowych w masywnych podłogach i ścianach oraz elastycznych ścianach działowych. Optymalne do uszczelniania szczelin w kształcie pierścieni i małych szczelin (≤10 mm) między przelotem serwisowym a ścianą/podłogą.
Powierzchnia nakładania i przelot serwisowy kabla lub rury muszą być suche, odtłuszczone i odkurzone. Uformować kit tak, aby ściśle otaczał element, i docisnąć do ściany.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!