Klej stolarski D3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Klej stolarski D3

Do wyjątkowa wymagającego łączenia drewna w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Do wyjątkowa wymagającego łączenia drewna w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych

Wysoka odporność na wodę i temperaturę



Prosta konstrukcja dozowania


Po przykręceniu kurka kleju zawartość pojemnika może być dozowana do butelki kleju lub do nakładarki do kleju w sposób czysty i łatwy.



Przezroczysty po utwardzeniu


Brak widocznych połączeń klejowych. Po utwardzeniu klej tworzy trwałą i elastyczną spoinę.

Uwaga

Podczas klejenia połączeń elementów zewnętrznych (np. paneli drzwi wejściowych) działanie wysokiej temperatury (np. w wyniku bezpośredniego padania promieni słonecznych) może spowodować naprężenia w drewnie oraz poluzowanie połączeń klejonych. Do takich zastosowań nadają się kleje duroplastyczne, takie jak klej PUR w systemie dozowania, nr art 0892100180. W połączeniu z kwasem taninowym w drewnie bezpośredni styk z niepowlekanym metalem może powodować niebieskie odbarwienie, szczególnie w przypadku dębu, oraz czerwone w przypadku buku. W odosobnionych przypadkach substancje zawarte w drewnie mogą powodować nieprzewidywalne występowanie barw nalotowych na różnych rodzajach drewna. np. buku, wiśni, klonu. Przy temperaturze docisku przekraczającej +50°C może wystąpić brązowe odbarwienie fornirów z miękkiego drewna. Świeże plamy kleju można usunąć przy użyciu wody. Starsze pozostałości kleju można zmiękczyć rozpuszczalnikiem nitro lub acetonem, a następnie zetrzeć. Wstrząsnąć silnie zawartość przed użyciem i zawsze szczelnie zamykać butlę po użyciu. Chronić przed mrozem. Czas nakładania i schnięcia oraz czas dociskania zależą w znacznym stopniu od warunków pracy, takich jak temperatura, wilgotność i poziomy chłonności materiałów, ilości nałożonych produktów i naprężenia materiału.



Białe kleje firmy Würth nie są przeznaczone do użytku w zakresie statycznym. Do tego celu muszą być używane specjalnie zatwierdzone kleje. Kleje Würth mogą być używane wyłącznie do zastosowań nie wymagających przenoszenia obciążeń.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.