Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Kleje do drewna

Sortowanie

Popularne produkty
Najpopularniejsze produkty w kategorii Kleje do drewna

Kleje do drewna

Klejenie drewna to popularna metoda łączenia drewna z innymi elementami wyposażenia. Jest odporniejsza od wykorzystywania gwoździ oraz wkrętów i – co równie istotne – efekt jest dużo bardziej elegancki. Jednak, żeby proces klejenia zakończył się sukcesem, najpierw trzeba dobrać odpowiedni klej do drewna.


Kleje do drewna – podział funkcjonalny

Kleje do drewna można podzielić ze względu na odporność na wodę (nie są tu brane pod uwagę kleje mokre). Jakie oznaczenia można znaleźć na klejach?

  • D1 – spoina nie jest wodoodporna (drewno powinno być doskonale wysuszone)
  • D2 – spoina może być narażona jedynie na krótkotrwałe działanie wody kondensacyjnej lub ściekającej (wilgotność drewna nie powinna przekraczać 18%)
  • D3 – kleje wodoodporne, są odporne na częsty, ale krótkotrwały kontakt ze skroplinami i długotrwałą, wysoką wilgotność
  • D4 – kleje w pełni wodoodporne, spoina narażona na działanie warunków atmosferycznych powinna być pokryta warstwą ochronną

Kleje do drewna – popularne rodzaje

Na rynku jest bardzo dużo rodzajów klejów do drewna. Jednak najczęściej wykorzystywane są trzy rodzaje tego specyfiku:

  • na bazie polioctanu winylu
  • na bazie żywic alifatycznych
  • na bazie poliuretanu

Wymienione rodzaje klejów, można stosować zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. Sprawdzają się przy klejeniu drewna bukowego, dębowego, egzotycznego oraz wielu innych. Przy doborze odpowiedniego kleju do drewna, rodzaj drewna nie jest najistotniejszy. Ważniejszy jest typ budowanej konstrukcji i to właśnie do jego rodzaju trzeba dobrać odpowiedni specyfik.