Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
1-składnikowy klej do klejenia drewna na zimno D4
Do klejenia wszystkich rodzajów drewna. Spełnia wymagania dla klasy wytrzymałości D4 zgodnie z normą EN 204 oraz wymagania normy DIN EN14257 (WATT91).
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/149357.jpg)
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Duża odporność na działanie wysokiej temperatury oraz wody
- Jakość kleju D4 została sprawdzona zgodnie z wymogami normy DIN EN 204
- Spełnia wymagania normy DIN EN 14257 (WATT91).
Łatwe zastosowanie
Nie trzeba mieszać z utwardzaczem. Nie stwierdzono ograniczenia czasu przechowywania.
Przezroczysty po wyschnięciu
Brak widocznych połączeń klejowych. Po utwardzeniu klej tworzy trwałą i elastyczną spoinę.
W przypadku klejenia połączeń użytkowanych na zewnątrz (np. drzwi wejściowych), działanie wysokiej temperatury (np. w wyniku bezpośredniego padania promieni słonecznych) może spowodować naprężenia w drewnie oraz poluzowanie połączeń klejonych. Kleje termoplastyczne nie są odpowiednie do takich zastosowań. Czas nakładania i schnięcia oraz czas dociskania zależą od warunków pracy takich jak temperatura otoczenia, temperatura powierzchni, wilgotność powietrza i materiałów, chłonność materiałów, ilość nałożonego produktu i naprężenia materiałów. Lepkość jednoskładnikowego kleju D4 może zwiększyć się po pewnym czasie przechowywania. Aby umożliwić swobodne wypływanie kleju bez dodawania wody, należy go dobrze zamieszać. Wymieszanie kleju umożliwia przywrócenie odpowiedniej lepkości. Czas przechowywania nie wpływa na parametry klejenia. Pojemnik z klejem musi być zawsze przechowywany dokładnie zamknięty, w miejscu nienarażonym na działanie ujemnej temperatury.
Białe kleje Würth nie powinny byś stosowane do klejenia elementów konstrukcyjnych (przenoszących obciążenia). Do tego celu muszą być używane specjalnie zatwierdzone kleje. Kleje Würth mogą być używane wyłącznie do zastosowań nie wymagających przenoszenia obciążeń.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do użytku w pomieszczeniach, w miejscach narażonych na częsty kontakt z wodą lub skroploną parą wodną oraz na zewnątrz, w miejscach o odpowiednio zabezpieczonej powierzchni i nienarażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Klejenie drzwi wewnętrznych
- Schody wewnętrzne i poręcze
- Klejenie okien
- Łączenie narożników ram
- Wykonywanie laminowanych krawędzi okien
- Klejenie drzwi wejściowych do domu (łączenie ościeżnic blokowych)
- Klejenie elementów wyposażenia wnętrz i mebli kuchennych
- Klejenie mebli laboratoryjnych i łazienkowych
- Klejenie montażowe, powierzchniowe, łączenie płyt i klejenie blokowe
- Drewno miękkie, twarde i egzotyczne oraz płyty wiórowe
1-składnikowy klej do drewna do klejenia na zimno klasy D4 należy zwykle nakładać na jedną z klejonych powierzchni przy użyciu dozownika, rolki, ząbkowanej szpatułki, pędzla lub innego narzędzia.
Świeże plamy z kleju można usunąć przy użyciu wody. Wyschnięte resztki kleju należy namoczyć w wodzie (z detergentem) i usunąć mechanicznie.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!