Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klej topliwy 103
Do skutecznego usuwania wgnieceń na różnych materiałach i powierzchniach.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Krótkie czasy obróbki i schnięcia
- Wodoszczelność, odporność na promieniowanie UV i starzenie
Podczas przechowywania należy unikać nagrzewania (np. promieniowaniem słonecznym), ponieważ może to powodować odkształcenia zewnętrznego kształtu kleju topliwego.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Idealne rozwiązanie dla branży motoryzacyjnej do skutecznego usuwania wgnieceń na różnych materiałach i powierzchniach poprzez mocowanie uchwytów do ciągnięcia.
Klejone powierzchnie muszą być wolne od kurzu, brudu, wilgoci, smaru i preparatów rozdzielczych. Plastyfikatory w tworzywach sztucznych i farby mogą obniżyć trwałość klejenia. Nałożyć klej topliwy w postaci punktu, warstwy lub paska i natychmiast docisnąć do siebie części. Przyłożenie krótkotrwałego docisku zwiększa wytrzymałość.
Usuwanie wgnieceń za pomocą zestawu do wyciągania wgnieceń:
- Oczyścić wgniecenie odpowiednim środkiem czyszczącym
- Nałożyć klej topliwy na środek odpowiedniego elementu pośredniczącego.
- Zamocować adapter w najgłębszym punkcie i w razie potrzeby ostudzić sprężonym powietrzem.
- Zahaczyć młotek bezwładnościowy lub PinPuller o adapter i przywrócić kształt sprzed wgniecenia.
- Po usunięciu wgniecenia należy użyć plastikowego klina, aby lekko podnieść warstwę kleju topliwego w jednym punkcie. Spryskać zmywaczem do kleju w sprayu (nr art. 0893141) szczelinę i zaczekać na efekt. Zmywacz do kleju rozprzestrzeni się w szczelinach i wzruszy osad kleju znajdujący się na powierzchni.
- Osad kleju jest usuwany z powierzchni w jednym kawałku w ciągu sekund. W razie konieczności usunąć wszelkie resztkowe pozostałości kleju za pomocą środka do czyszczenia wstępnego (nr art. 08932001).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!