Klej topliwy 202
Klej topliwy 202 - 1
Klej topliwy 202 - 2
Klej topliwy 202 - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Klej topliwy 202

Wysoce wytrzymały, krystalicznie przezroczysty klej topliwy o uniwersalnym zastosowaniu
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
  • Uniwersalna aplikacja na wiele materiałów

  • Przezroczystość zbliżona do szkła

  • Elastyczność

  • Krótkie czasy obróbki i schnięcia

  • Niska emisja zapachów

  • Używane surowce są zgodne z dyrektywą FDA 175.105 dotyczącą zewnętrznego opakowania artykułów spożywczych
Uwaga

Podczas przechowywania należy unikać nagrzewania (np. promieniowaniem słonecznym), ponieważ może to powodować odkształcenia zewnętrznego kształtu kleju topliwego.

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.