Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klejąca taśma uszczelniająca EURASOL® DUS
Specjalna taśma klejąca do odpornego na wiatr wiązania membrany deskowania dachu i folii zabezpieczających dach.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Nakładka z flauszu chroni przed działaniem czynników atmosferycznych
Znakomite rozwiązanie do użytku zewnętrznego
Materiał podkładowy: membrana paroprzepuszczalna
Maksymalna ochrona przed gromadzeniem się wody kondensacyjnej
Doskonała przyczepność początkowa i końcowa
Zapewnia trwałe wiązanie wiatroszczelne
Doskonałe wizualne dopasowanie do folii ochronnej dachu
Naprawy i szwy nie są widoczne
Taśma Eurasol® DUS idealnie nadaje się do folii ochronnej dachu Wütop® i była testowana na tej folii. Z tego powodu zalecamy stosowanie folii Wütop® w celu uzyskania optymalnych efektów.
Prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji dotyczącymi budowy.
Niemieckie rozporządzenie o oszczędzaniu energii (EnEV)
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Trwałe łączenie folii ochronnej dachu. Łączenie zachodzących na siebie części folii, łączeń i otworów. Idealnie nadaje się do użytku zewnętrznego (odporność na promieniowanie UV wynosi 8 tygodni).
Powierzchnia nakładania musi być sucha i oczyszczona ze smaru, resztek i kurzu. Zapewnić, aby w obszarze wiązania nie gromadziła się stojąca woda. Nie narażać przyklejonej taśmy na długotrwałe naprężenia.
Przymocować Eurasol® DUS do zachodzącego szwu poprzez usunięcie zaledwie kilku centymetrów papieru maskującego. Po zdjęciu papieru maskującego przykleić taśmę klejącą dociskając wzdłuż całej długości zachodzącego szwu. Zapewnić wystarczający nacisk styku. Po przyklejeniu uciąć taśmę klejącą nożem.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!