Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
EURASOL® Thermo HT samoprzylepna taśma uszczelniająca
Samoprzylepna taśma uszczelniająca o wyjątkowo wysokiej przyczepności do wymagających połączeń szczelnych dla powietrza i wiatru zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Mocna warstwa klejąca trwale przylega do wielu podłoży, w szczególności do membran izolacyjnych Wütop.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Specjalna formuła kleju, mocna warstwa kleju
- Niezwykle wysoka początkowa i stała siła wiązania na wielu powierzchniach, w szczególności na membranach izolacyjnych Wütop
- Bezpieczne klejenie już od -10°C
- Nie zawiera rozpuszczalników
Specjalna folia o wysokiej jakości
- Wysoka odporność na temperaturę aż do +120°C
- Doskonałe właściwości adhezyjne, a tym samym jeszcze większa siła klejenia
- Doskonale dopasowuje się do otworów
- Tkanina Scrim chroni przed nadmiernym rozciąganiem
Nasze produkty z etykietą EMICODE są niskoemisyjne i zgodne z wymogami ochrony środowiska. System klasyfikacji EMICODE przyznaje etykiety produktom budowlanym, które spełniają bardzo rygorystyczne wymagania zdrowotne i środowiskowe uznanych instytutów.
Eurasol Thermo HT idealnie nadaje się do łączenia membran dachowych podkładowych WÜTOP, ochronnych folii dachowych i paroizolacji WÜTOP - na podstawie testów przeprowadzonych na tych podłożach Dlatego zalecamy stosowanie folii WÜTOP w celu uzyskania optymalnego rezultatu. Podłoże przeznaczone do klejenia powinno być suche i odtłuszczone, oczyszczone i odkurzone. Należy sprawdzić, czy w klejonym obszarze nie może zbierać się stojąca woda. Nie umieszczać przyklejonej membrany pod trwałym naprężeniem.
EMICODE EC1plus: Bardzo niska emisja: System klasyfikacji EMICODE wskazuje stopień zgodności wyrobów budowlanych z wymogami ochrony środowiska i ochrony zdrowia. Produkty o najniższym poziomie emisji noszą oznaczenie EC1plus.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy niezmienną jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Powierzchnie folii:
Trwałe klejenie membran podkładowych, w szczególności membran izolacyjnych Wütop. Również do membran izolacyjnych i fasadowych. Klejenie zachodzących na siebie odcinków membran oraz połączeń i otworów. Naprawa uszkodzeń membran podkładowych
Powierzchnie paneli:
W połączeniu z Eurasol AdhesionPlus lub preparatem gruntującym w sprayu do klejenia spoin i połączeń miękkich płyt wiórowych oraz do klejenia z podłożem. Szczelne klejenie płyt OSB.
Przykleić taśmę Eurasol Thermo HT do szwu zakładkowego, usuwając kilka centymetrów papieru maskującego. Ściągnięcie papieru maskującego powoduje przyklejenie taśmy samoprzylepnej na całej długości poprzez jej dociśnięcie. Zapewnić wystarczający docisk. Po przyklejeniu taśmę klejącą należy odciąć nożem.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!