Klejąca taśma uszczelniająca EURASOL®
Klejąca taśma uszczelniająca EURASOL<SUP>®</SUP> - 1
Klejąca taśma uszczelniająca EURASOL<SUP>®</SUP> - 2
Klejąca taśma uszczelniająca EURASOL<SUP>®</SUP> - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Klejąca taśma uszczelniająca EURASOL®

Wyjątkowo przyczepna i uniwersalna taśma klejąca do hermetycznego i wiatroszczelnego wiązania
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
Testowana odporność na starzenie


  • Maksymalna niezawodność podczas testów z zastosowaniem wrót dmuchawy

  • Chroni przed gromadzeniem się wilgoci i powstawaniem pleśni w izolacji.


Doskonała przyczepność początkowa i końcowa


Szybkie, proste i bezpieczne nakładanie



Elastyczny materiał podkładowy


Łatwo dostosowuje się do penetracji



Nie zawiera rozpuszczalników

Uwaga

Powierzchnia nakładania musi być sucha i oczyszczona ze smaru, resztek i kurzu. Zapewnić, aby w obszarze wiązania nie gromadziła się stojąca woda.


10-letnia gwarancja systemowa ma zastosowanie w przypadku użycia wewnątrz pod warunkiem hermetyczności.

  • Posiada certyfikat odporności na starzenie i wilgoć wydany przez Uniwersytet w Kassel

  • Świadectwo uszczelnienia hermetycznego wydane przez Instytut Fizyki Budowlanej Fraunhof w Stuttgarcie w oparciu o normy DIN 18055/DIN EN 42 i DIN V 4108-7/prEN 12114

  • ENeV

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.