Klucz dynamometryczny
Klucz dynamometryczny - 1
Klucz dynamometryczny - 2
Klucz dynamometryczny - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Klucz dynamometryczny

Z przełączanym kierunkiem i napędem kwadratowym, głowica drobnozębowa (72 zęby)
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
  • Dokładność ±3% względem ustawionej wartości, zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003

  • Łatwe i precyzyjne ustawianie poprzez obracanie uchwytu

  • Skalowanie w Nm oraz lbf/ft2

  • Akustyczne i wyczuwalne sygnalizowanie osiągnięcia momentu obrotowego zapobiega przekręcaniu śrub

  • Antypoślizgowa 2-komponentowa rękojeść

  • Z certyfikatem kalibracji
Uwaga

Klucze dynamometryczne są precyzyjnymi narzędziami, które muszą być sprawdzane w regularnych odstępach czasu za pomocą odpowiednich urządzeń pomiarowych i poddawane ewentualnej regulacji. Zalecamy coroczną kalibrację przez wyspecjalizowaną jednostkę z akredytacją GUM.