Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klucz oczkowy dwustronny, płaski, dwunastokątny
Metryczny, płaski klucz do nakrętek łączących
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Końcówka: POWERDRIV
- Norma: DIN 3118
- Kształt: Zagięcie po stronie oczkowej 15°, strona oczkowa nachylona pod kątem 5°
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: Chromowane, polerowane główki
Dokręcanie i odkręcanie nakrętek łączących oraz połączeń gwintowanych rur
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!