Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Miarka do wkładki zamka Typ B
Do pomiaru wkładek zamka lub wyłączników kluczowych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Z wbudowanym modułem pomiarowym
Moduł pomiarowy do pomiaru długości wkładki jest umieszczony na trzonku miarki do wkładki zamka.
Sterownik do zamków z perforacją PC
Umożliwia zablokowanie zamka bez wkładki.
Stożkowy trzpień kwadratowy od 6 do 8 mm
Śruba blokady może być uruchamiana bez klamki drzwi i trzpienia kwadratowego.
Klucz imbusowy 3 mm
Nie jest potrzebny oddzielny klucz imbusowy.
Trzpień kwadratowy 6 mm, 7 mm i 8 mm
Ze zintegrowanym otwieraczem do butelek
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!