Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Miarka do wkładki zamka Typ C
Do pomiaru wkładek zamka lub wyłączników kluczowych
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
Podziałka boczna do pomiaru wkładki zamka
Dokładne pomiary do środka zamka poprzez element nośny, nawet bardziej dokładne niż za pomocą przymiaru składanego.
Element nośny do zamków z perforacją PC
Blokada umożliwia zablokowanie zamka bez wkładki
Stożkowy trzpień kwadratowy ■ 6–10 mm
Śruba blokady może być uruchamiana bez klamki drzwi i trzpienia kwadratowego.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!