Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Nakolanniki EXTREME
Nakolanniki EXTREME - 1
Nakolanniki EXTREME - 2
Nakolanniki EXTREME - 3
Nakolanniki EXTREME - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Nakolanniki EXTREME

Do pracy na bardzo twardych i nierównych powierzchniach

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Certyfikat zgodności z DIN EN 14404



Wysoka odporność na ścieranie, wykonanie z materiału Kevlar® o gramaturze 600 g/m2, możliwość ślizgania się w niektórych warunkach



Bardzo wygodne użytkowanie


  • Wkładka w krótkim czasie dostosowuje się do kształtu kolana

  • Niska waga (ok. 250 g/para), lekkość i bezpieczeństwo


Brak jednostronnego odkształcenia lub wrzynania się pod kolanem


Dzięki paskom chloroprenowym z regulowanymi, wysokiej jakości zapięciami na rzepy



Maksymalne tłumienie pomimo małej grubości materiału dzięki konstrukcji warstwowej o grubości 12 mm



Materiał wysokiej jakości


  • Wodoszczelny chloropren o grubości 3 mm magazynuje ciepło i chroni stawy oraz mięśnie przed zimnem

  • Wytrzymała powłoka LYCRA® zapobiega silnemu poceniu się i szybko schnie. Wkładki można nosić bezpośrednio na skórze

  • Wszystkie szwy są szyte elastyczną nicią i są dzięki temu wyjątkowo sprężyste i elastyczne

DuPontTM i Kevlar® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy E. I. du Pont de Nemours and Company lub jej spółek zależnych. LYCRA® to zastrzeżony znak towarowy, należący do Invista, Wilmington.