Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Kołek do izolacji W-ID SLIM
Kołek do izolacji W-ID SLIM - 1
Kołek do izolacji W-ID SLIM - 2
Kołek do izolacji W-ID SLIM - 3
Kołek do izolacji W-ID SLIM - 4
Kołek do izolacji W-ID SLIM - 5
Kołek do izolacji W-ID SLIM - 6
Kołek do izolacji W-ID SLIM - 7
Kołek do izolacji W-ID SLIM - 8

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kołek do izolacji W-ID SLIM

Sprytne, łatwe rozwiązanie problemu mocowania lekkich obciążeń na zewnętrznych kompozytowych systemach termoizolacyjnych (ETICS)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 6
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
  • Specjalna geometria gwintu sprawia, że niezwykle łatwo jest wkręcić go w izolację

  • W celu zapewnienia optymalnej obróbki element montażowy musi mieć otwór przelotowy o średnicy min. 8 mm i maks. 12 mm

  • Dzięki końcówce wiertła kotwa bez wysiłku przenika przez tynk i warstwę uszczelniającą

  • Podczas montażu nie są wymagane żadne zmiany narzędzi

  • Nie ma potrzeby wiercenia wstępnego w murze ani w ETICS

  • Bez penetracji muru, zatem nie powstają mostki termiczne

  • Kotwa jest używana w montażu przelotowym
Obszar zastosowania