Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek do płyt gipsowo-kartonowych W-GS typ ZD
Szybki i łatwy montaż w płytach gipsowo-kartonowych/gipsowo-włóknowych bez wcześniejszego nawiercania i stosowania dodatkowych narzędzi do osadzania kotew.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wysokiej jakości odlew cynkowy
- Mocowanie z wymuszoną blokadą
- Szybki montaż, nie jest potrzebne narzędzie do osadzania kotew ani wstępne nawiercanie; wystarczy wkrętarka akumulatorowa i odpowiedni bit pasujący do danego wkręta.
- Mała przestrzeń wymagana za płytą (tylko 15 mm)
- Element można zamocować za pomocą wkrętów do drewna lub płyt wiórowych.
- Kołek do płyt gipsowych i wkręt można wkręcić tym samym grotem
- Do montażu zalecamy stosowanie wkrętu do kołka ASSY-D
- Do mocowania elementu zalecamy stosowanie wkrętu ASSY®-D o średnicy 4,5 mm lub wkrętu do drewna/płyty wiórowej bez ostrza samowiercącego, przeciwgwintu lub gwintu pierścieniowego.
- Do stosowania w wilgotnych miejscach w połączeniu ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Typ Z/L zalecany do stosowania w podwójnych płytach g-k
- Do mocowania elementów oświetleniowych w płytach kartonowo-gipsowych, gipsowo-włóknowych i o lekkiej konstrukcji, idealnie sprawdza się w połączeniu z wkrętami do kołków nylonowych ASSY®-D o średnicy 4,5 mm.
- Może być stosowany z każdym grotem do końcówki 1/4 cala
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!