Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Kołek do płyt gipsowo-kartonowych W-GS typ ZD

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kołek do płyt gipsowo-kartonowych W-GS typ ZD

Szybki i łatwy montaż w płytach gipsowo-kartonowych/gipsowo-włóknowych bez wcześniejszego nawiercania i stosowania dodatkowych narzędzi do osadzania kotew.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Wysokiej jakości odlew cynkowy

  • Mocowanie z wymuszoną blokadą

  • Szybki montaż, nie jest potrzebne narzędzie do osadzania kotew ani wstępne nawiercanie; wystarczy wkrętarka akumulatorowa i odpowiedni bit pasujący do danego wkręta.

  • Mała przestrzeń wymagana za płytą (tylko 15 mm)

  • Element można zamocować za pomocą wkrętów do drewna lub płyt wiórowych.

  • Kołek do płyt gipsowych i wkręt można wkręcić tym samym grotem

  • Do montażu zalecamy stosowanie wkrętu do kołka ASSY-D
Uwaga
  • Do mocowania elementu zalecamy stosowanie wkrętu ASSY®-D o średnicy 4,5 mm lub wkrętu do drewna/płyty wiórowej bez ostrza samowiercącego, przeciwgwintu lub gwintu pierścieniowego.

  • Do stosowania w wilgotnych miejscach w połączeniu ze śrubą ze stali nierdzewnej

  • Typ Z/L zalecany do stosowania w podwójnych płytach g-k