Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek ramowy SHARK UR - tuleja tworzywowa z kołnierzem i wkręt z łbem płaskim ze stali A4
Uniwersalna kotwa do ościeżnic o specjalnej geometrii i natychmiastowej nośności, z oceną ETA dla ponad 100 materiałów budowlanych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Pewne mocowanie w różnych materiałach
- Część rodziny produktów SHARK UR, przetestowanej łącznie pod kątem zgodności z ponad 100 nowoczesnymi i sprawdzonymi materiałami budowlanymi w ramach ETA-08/0190
- Średnice 8 i 10 zostały przetestowane i zatwierdzone do stosowania w łącznie 105 różnych podłożach
- Podwyższone bezpieczeństwo potwierdzone ekspertyzą dotyczącą zachowania ogniowego w betonie i murze
Zaawansowana geometria kotwicy
- Dzięki geometrii kotwy, zęby rozszerzają się w czterech kierunkach i zakotwiczają się w podłożu
- Zamocowanie uzyskiwane poprzez tarcie między tuleją kotwiącą a materiałem podłoża
- Wysokie nośności robocze dzięki rozparciu w 4 kierunkach
- Lepsze przenoszenie obciążenia poprzez równomierny, ciągły rozkład obciążeń na całym obszarze rozszerzania
- Praktycznie brak obracania się tulei kotwy dzięki niskiemu momentowi dokręcania i rozporowi
- Tuleja kotwiąca z wysokiej jakości poliamidu
- Bardzo mocna blokada obrotu
Pewny montaż
- Oszczędność czasu dzięki natychmiastowej nośności
- Mniej prac montażowych, ponieważ tuleja i wkręt są wstępnie zmontowane
- Ogranicznik wbijania zapobiega przedwczesnemu rozszerzaniu się kotwy podczas montażu
Głębokości osadzenia
- Dwie głębokości osadzenia w określonych materiałach budowlanych
- SHARK UR F (stal ocynkowana, stal nierdzewna): Europejska Ocena Techniczna ETA-08/0190
- Ekspertyza dotycząca okresu oceny odporności ogniowej w przypadku narażenia na działanie ognia
- SHARK UR F (stal ocynkowana, stal nierdzewna): Europejska Ocena Techniczna ETA-08/0190
- Ekspertyza dotycząca okresu oceny odporności ogniowej w przypadku narażenia na działanie ognia
- Kotwa może być stosowana zgodnie z Europejską Oceną Techniczną (ETA) w redundantnym systemie niekonstrukcyjnym (np. elewacje, sufity podwieszane itp.)
- Zatwierdzone w ramach oceny ETA dla ponad 100 materiałów budowlanych, takich jak różne cegły, w tym cegły pełne i perforowane, pustaki wapienno-piaskowe i cegły pełne wapienno-piaskowe, bloczki z betonu litego i perforowane, pustaki z lekkiego betonu
- Można używać do ścian murowanych z betonu zwykłego, takich jak: cegła pełna, cegła pełna wapienno-piaskowa, cegła perforowana z otworami pionowymi, cegła drążona wapienno-piaskowa, cegła drążona z betonu lekkiego, lite bloczki z betonu lekkiego i komórkowego
- Można używać do mocowania elewacji, konstrukcji nośnych sufitu i dachu (z drewna lub stali), belek drewnianych, łat drewnianych, wsporników metalowych, szyn metalowych, sufitów podwieszanych, korytek kablowych, wsporników kątowych, profili, szafek naściennych, półek itp.
- Nadaje się do zastosowań zewnętrznych i w wilgotnych pomieszczeniach dzięki śrubie ze stali nierdzewnej A4 z łbem sześciokątnym i podkładką wciskaną
- Można używać do wykonywania mocowań wymagających zatwierdzenia nośności przy oddziaływaniu ognia
- W pustakach perforowanych i pustakach betonowych należy wiercić bez mechanizmu udarowego
- Urobek wiertniczy należy usunąć z otworu, np. za pomocą pompki przedmuchowej nr art. 0903990001
- Podczas wiercenia w betonie wiertłem z odsysaniem pyłu czyszczenie otworu nie jest konieczne
- Temperatura montażu w podłożu ≥ -20°C
- Temperatura montażu tulei kotwy ≥ 0°C
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!