Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołek ramowy SHARK UR - tuleja tworzywowa z kołnierzem i wkręt z łbem sześciokątnym ze stali A4
Kołek ramowy z tworzywa sztucznego objęty kompleksową oceną techniczną ETA - do muru, betonu komórkowego i betonu. Z wkrętem z łbem sześciokątnym i tłoczoną podkładką ze stali nierdzewnej A4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Część rodziny produktów SHARK® UR, została przetestowana pod kątem zastosowania z ponad 100 różnymi materiałami budowlanymi w ramach ETA-08/0190!
- Kołki ramowe SHARK® UR 8 i 10 zostały przetestowane i zatwierdzone dla łącznie 105 różnych podłoży. Oprócz betonu i betonu komórkowego w obecnym, najbardziej kompleksowym dokumencie ETA uwzględniono różne rodzaje cegieł, w tym cegły pełne i dziurawki, pustaki i cegły pełne wapienno-krzemianowe (silikatowe), cegły pełne i dziurawki z betonu oraz pustaki z lekkiego betonu.
- Dzięki pomysłowej geometrii kołka „zęby” rozszerzają się w czterech kierunkach i wbijają się w materiał podłoża.
- Zamocowanie uzyskiwane poprzez tarcie między tuleją kotwiącą a materiałem podłoża
- Tuleja kotwiąca z wysokiej jakości poliamidu
- Montaż na wcisk
- Możliwość natychmiastowego obciążenia — bez czekania
- Bardzo mocna blokada obrotu
- Bardzo duża nośność dzięki rozszerzaniu się w czterech kierunkach
- Lepsze przenoszenie nośności poprzez równomierny, ciągły rozkład obciążeń na całym obszarze rozszerzania
- Ogranicznik wbijania zapobiega przedwczesnemu rozszerzaniu się kołka podczas montażu
- Mniej prac montażowych, ponieważ tuleja i wkręt są wstępnie zmontowane
- Lepsze przenoszenie obciążeń w pełnych i pustych materiałach budowlanych
- SHARK-UR F 10 (stal ocynkowana, stal nierdzewna): Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0190
- Ekspertyza dotycząca czasu odporności ogniowej w przypadku ekspozycji na ogień
mur
- Obciążenie rozciągające: F30 (cegła sylikatowa pełna, cegła pełna, cegła sylikatowa dziurawka)
- Obciążenie poprzeczne: F30, F60, F90, F120 (cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, cegła pełna, gazobeton)
- SHARK-UR F 10 (stal ocynkowana, stal nierdzewna): Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0190
- Ekspertyza dotycząca czasu odporności ogniowej w przypadku ekspozycji na ogień
- Kotwa z Europejską Aprobatę Techniczną może być stosowana jako mocowanie w systemach niekonstrukcyjnych opartych na konstrukcji redundantnej w zastosowaniach nienośnych (np. elewacje, sufity podwieszane itp.)
- SHARK UR, SHARK UR F można kotwić w następujących podstawach kotwienia: Beton standardowy, mury (cegła pełna, cegła sylikatowa pełna, cegła dziurawka z otworami pionowymi, cegła sylikatowa dziurawka, lekkie pustaki betonowe, pełne cegły i bloki z lekkiego betonu, cegły betonowe) i gazobeton
- Dwie głębokości osadzania w określonych materiałach budowlanych
- Zakres temperatur montażu: Temperatura materiału zewnętrznego: ≥ -20°C
- Temperatura tulei kotwy: ≥ 0°C
- Śruba ze stali nierdzewnej może być używana na zewnątrz lub w wilgotnych obszarach
- Do mocowania elewacji, konstrukcji pomocniczych sufitu i dachu (z drewna lub stali), belek drewnianych, łat drewnianych, wsporników metalowych, szyn metalowych, sufitów podwieszanych, korytek kablowych, wsporników, profili, szafek naściennych, półek itp.
- Mocowania, dla których wymagany jest dowód nośności w warunkach wystawienia na działanie ognia
- Elementy murowe drążone i puste nawiercać bez mechanizmu udarowego
- Z wywierconego otworu należy usuwać pył, np. za pomocą pompy do wydmuchiwania, nr art. 0903990001
- Wiercenie w betonie za pomocą wiertła z odsysaniem oszczędza konieczność czyszczenia otworu.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!