Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Kołek systemowy do złącza mimośrodowego 15
Kołek systemowy do złącza mimośrodowego 15 - 1
Kołek systemowy do złącza mimośrodowego 15 - 2
Kołek systemowy do złącza mimośrodowego 15 - 3
Kołek systemowy do złącza mimośrodowego 15 - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kołek systemowy do złącza mimośrodowego 15

Bolt with M6 thread for expanding socket

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Gwint Euro: 5 x 12 mm

  • Średnica nawierconego otworu: 8 mm

  • Rodzaj łba: Płaski

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.