Kotwa uniwersalna z tworzywa sztucznego ZEBRA Shark®, z kołnierzem
Kotwa uniwersalna z tworzywa sztucznego ZEBRA Shark<SUP>®</SUP>, z kołnierzem - 1
Kotwa uniwersalna z tworzywa sztucznego ZEBRA Shark<SUP>®</SUP>, z kołnierzem - 2
Kotwa uniwersalna z tworzywa sztucznego ZEBRA Shark<SUP>®</SUP>, z kołnierzem - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kotwa uniwersalna z tworzywa sztucznego ZEBRA Shark®, z kołnierzem

Uniwersalny kołek do mocowań w niemal wszystkich materiałach branży budowlanej (zakres niskiego obciążenia)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Pełna odporność na gnicie, czynniki atmosferyczne i starzenie się

  • Stabilność termiczna w zakresie od -40°C do +100°C

  • Kolor: Koszulka kołka biała

  • Wstępnie wykonany gwint obniża moment wkręcania wkręta WÜPOFAST

  • Wzdłużne krawędzie blokujące zapobiegają obracaniu

  • Może być używana jedna średnica wkręta, niezależnie od zastosowania

  • Rozszerzające się segmenty wiążą się ze sobą lub rozkładają się, blokując kotwę kształtowo w cegle dziurawce/murze szczelinowym

  • Wstępnie wykonany gwint w głowicy

  • Podział na trzy segmenty zapewniający kotwienie za pomocą blokowania kształtowego i ciernego

  • Skrzydełka zapobiegające obracaniu się w pełnych lub wydrążonych cegłach blokowych