Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Kołki uniwersalne z tworzywa sztucznego

Właściwości kotew uniwersalnych od Würth

Sprzedawane przez nas kołki uniwersalne są gwarancją zarówno dobrego rozpierania w pełnych materiałach, jak i odpowiedniego zaklinowania w materiałach z otworami. Jednocześnie, przy wysokiej odporności mocowania, są też szybkie i łatwe w montażu. Konstrukcja i kształt kołków sprawia, że nie obracają się one w czasie wkręcania wkrętu. Zapewniają to wzdłużne krawędzie blokujące i skrzydełka lub specjalny, opatentowany kształt główki. Kołki uniwersalne Würth cechują się także pełną odpornością na czynniki atmosferyczne, gnicie, a także starzenie się. Zaletą jest też stabilność termiczna produktów w szerokim zakresie od -40 do +100°C. Dostępne są następujące średnice kotew uniwersalnych: 5, 6, 7, 8, 10, 12 i 14 mm.

Kołki rozporowe uniwersalne SHARK PRO

Antracytowe kołki uniwersalne SHARK PRO zostały wykonane z wysokiej jakości poliamidu (PA). Nadają się do montażu m.in. w betonie, płytach gipsowo-kartonowych, oraz cegle pełnej i dziurawce, najlepiej z użyciem wkrętów ASSY-D. Możesz je wykorzystać zarówno do montażu wstępnego, jak i przelotowego. Kołki uniwersalne SHARK PRO mają składany kołnierz, a także ogranicznik wbijania, który ułatwia mocowanie przy montażu przelotowym. Jeśli użyjesz wkrętów ze stali nierdzewnej, kołki możesz wykorzystać w mokrych pomieszczeniach lub na zewnątrz. Dają dużą siłę nośną po zamontowaniu przy niewielkiej sile potrzebnej podczas wkręcania.

Kotwy uniwersalne ZEBRA SHARK z kołnierzem i bez kołnierza

Kołki rozporowe uniwersalne ZEBRA SHARK można wykorzystać do montażu elementów nienośnych w niemal wszystkich materiałach budowlanych. Nadają się do użytku m.in. z wkrętami do drewna, wkręto-śrubami, hakami oraz śrubami WÜPOFAST, ECOFAST i oczkowymi. Niezależnie od zastosowania, może być użyta jedna średnica wkrętu. Kotwy uniwersalne ZEBRA SHARK posiadają wstępnie wykonany gwint. Podział kołka na trzy rozszerzające się segmenty umożliwia kotwienie przez blokowanie cierne i kształtowe. Segmenty wiążą się ze sobą lub rozkładają się, dobrze blokując kotwę w podłożu otworowym. Kołki wykonane zostały z polipropylenu (PP). Dostępne są w wersji z kołnierzem (białe) lub bez (czerwone).