Kotwa uniwersalna z tworzywa sztucznego ZEBRA Shark®, z kołnierzem
Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kotwa uniwersalna z tworzywa sztucznego ZEBRA Shark®, z kołnierzem
Uniwersalny kołek do mocowań w niemal wszystkich materiałach branży budowlanej (zakres niskiego obciążenia)
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
- Pełna odporność na gnicie, czynniki atmosferyczne i starzenie się
- Stabilność termiczna w zakresie od -40°C do +100°C
- Kolor: Koszulka kołka biała
- Wstępnie wykonany gwint obniża moment wkręcania wkręta WÜPOFAST
- Wzdłużne krawędzie blokujące zapobiegają obracaniu
- Może być używana jedna średnica wkręta, niezależnie od zastosowania
- Rozszerzające się segmenty wiążą się ze sobą lub rozkładają się, blokując kotwę kształtowo w cegle dziurawce/murze szczelinowym
- Wstępnie wykonany gwint w głowicy
- Podział na trzy segmenty zapewniający kotwienie za pomocą blokowania kształtowego i ciernego
- Skrzydełka zapobiegające obracaniu się w pełnych lub wydrążonych cegłach blokowych
Obszar zastosowania
- Można używać ze śrubami o maksymalnej średnicy w pełnych lub wydrążonych cegłach blokowych, aby zapewnić trwałe mocowanie
- W płytach gipsowo-kartonowych, sklejce, panelach drewnianych itp.
- Do użytku z wkręto-śrubami, hakami, śrubami oczkowymi, śrubami WÜPOFAST, śrubami ECOFAST, wkrętami do drewna
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!