Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kółko o wzmocnionej wytrzymałości z obracanym uchwytem i hamulcem blokujący
Opony poliuretanowe, rdzeń odlewany
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Piasta z łożyskiem kulkowym
- Twardość: 95±3 Shore A
- Wysoka nośność
- Wytrzymałość na temperaturę od -20°C do +80°C
- Dobre właściwości ślizgowe i elastyczność
- Dobra odporność na zużycie, długa żywotność
- Bardzo mocna obudowa
- Galwanizowana kuta stal
- Widełki wykonane z galwanizowanej blachy
- Z osiowym łożyskiem kulkowym i łożyskiem stożkowym
- Pierścień osłony przeciwpyłowej
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Odpowiednie do środowisk wystawionych na działanie warunków pogodowych, alkoholi i glikoli. Niezalecane do środowisk ze słabymi kwasami organicznymi i mineralnymi oraz podstawowymi zasadami. Kółko jest stosowane, jeśli potrzebna jest duża nośność: Systemy podnoszące o podwyższonej wytrzymałości, podnoszone platformy, układy jezdne i transportowe, platformy mobilne itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!