Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Kółko o zwiększonej wytrzymałości z zamocowanym na stałe uchwytem
Kółko o zwiększonej wytrzymałości z zamocowanym na stałe uchwytem  - 1
Kółko o zwiększonej wytrzymałości z zamocowanym na stałe uchwytem  - 2
Kółko o zwiększonej wytrzymałości z zamocowanym na stałe uchwytem  - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kółko o zwiększonej wytrzymałości z zamocowanym na stałe uchwytem

Opony poliuretanowe, rdzeń odlewany

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Piasta z łożyskiem kulkowym

  • Twardość: 95±3 Shore A

  • Wysoka nośność

  • Wytrzymałość na temperaturę od -20°C do +80°C

  • Dobre właściwości ślizgowe i elastyczność

  • Dobra odporność na zużycie, długa żywotność

  • Bardzo mocna obudowa

  • Galwanizowana kuta stal

  • Widełki wykonane z galwanizowanej blachy

  • Z osiowym łożyskiem kulkowym i łożyskiem stożkowym

  • Pierścień osłony przeciwpyłowej

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!