Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kółko transportowe
Z uchwytem skrętnym. Formowana wtryskowo opona z poliuretanu, rdzeń z poliamidu 6.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Piasta z łożyskiem ciernym
- Twardość: 60±3 Shore D
- Doskonałe właściwości jezdne i elastyczność, niskie opory toczenia
- Dobra odporność na zużycie
- Temperatura stosowania: od -15°C do +80°C
- Podwójna konstrukcja kulkowa z kołnierzem ze smarowaniem
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Pierścień przeciwpyłowy
- Do różnych typów podłóg
Produkt odpowiedni do środowisk narażonych na działanie czynników atmosferycznych, alkoholi i glikoli, słabych kwasów organicznych i mineralnych oraz wody. Używany głównie w przemyśle spożywczym (rzeźnie, piekarnie, wędzarnie i zakłady przetwórstwa rybnego), w dużych kuchniach i szpitalach, jak również w przemyśle włókienniczym i chemicznym. Jest także coraz częściej wykorzystywany w warsztatach i pralniach, jak również w wózkach czyszczących.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!