Kółko urządzeń z uchwytem obracanym
Kółko urządzeń z uchwytem obracanym - 1
Kółko urządzeń z uchwytem obracanym - 2
Kółko urządzeń z uchwytem obracanym - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kółko urządzeń z uchwytem obracanym

Standardowe gumowe opony z blaszanymi obręczami, bez kredy, bez szyny, szare

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
  • Piasta z łożyskiem ciernym

  • Nie uszkadza podłoża

  • Twardość: 80±5 Shore A

  • Gumowe opony odporne na ścieranie

  • Krawędź składają się z dwóch blaszanych tarcz, nitowanych i galwanizowanych

  • Niski hałas

  • Niski opór toczenia

  • Temperatura stosowania: -20°C do +60°C

  • Obudowa z galwanizowanej blachy

  • Podwójny kołnierz kulkowy ze smarowaniem

  • Pierścień osłony przeciwpyłowej

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!