Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kółko transportowe z uchwytem skrętnym i blokadą ruchu
Opona poliuretanowa, rdzeń z poliamidu 6
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Piasta z łożyskiem ciernym
- Twardość: 60±3 Shore D
- Doskonałe właściwości jezdne i elastyczność, niskie opory toczenia
- Dobra odporność na zużycie, duża żywotność
- Temperatura stosowania: od -15°C do +80°C
- Obudowa z cynkowanej elektrolitycznie blachy
- Podwójna konstrukcja kulkowa z kołnierzem ze smarowaniem
- Pierścień przeciwpyłowy
- Do różnych typów podłóg
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Produkt odpowiedni do środowisk narażonych na działanie czynników atmosferycznych, alkoholi i glikoli, słabych kwasów organicznych i mineralnych oraz wody. Te kółka są odpowiednie do przemysłu włókienniczego i chemicznego, do garbarni, hoteli oraz szpitali.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!