Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kółko urządzeń z uchwytem zamontowanym na stałe
Standardowe gumowe opony, blaszane obręcze
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Piasta z łożyskiem ciernym
- Nie uszkadza podłoża
- Twardość: 83±5 Shore A
- Krawędź składają się z dwóch blaszanych tarcz, nitowanych i galwanizowanych
- Niski hałas
- Niski opór toczenia
- Temperatura stosowania: -20°C do +60°C
- Obudowa z galwanizowanej blachy
- Podwójny kołnierz kulkowy ze smarowaniem
- Pierścień osłony przeciwpyłowej
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Dla środowisk wilgotnych. Odporne na rozcieńczone kwasy. Nieodporne na większość rozpuszczalników i olejów organicznych. Te kółka są używane np. do wózków warsztatowych, montażowych, ładunkowych i serwisowych, płyt tocznych i pojemników na odpady.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!