Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Gwintownik uniwersalny Końcówka HSS SMART STEP
Krótki, gwintownik uniwersalny HSS z unikatową technologią SMART STEP do precyzyjnego wiercenia, gwintowania i pogłębiania / usuwania zadziorów w jednej operacji.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
3 w 1: Wiercenie, nacinanie gwintów i pogłębianie / usuwanie zadziorów w jednym kroku
Nie wymaga wymiany narzędzi, oszczędza czas i koszty
Pierwszy gwintownik uniwersalny o stopniowej geometrii końcówki
- Do 100% szybsza praca niż przy użyciu konwencjonalnych gwintowników uniwersalnych HSS
- Optymalne centrowanie nawet na zakrzywionych powierzchniach
- Wysoce precyzyjne okrągłe otwory stanowią doskonałe przygotowanie do późniejszego nacinania gwintów o wysokiej jakości
- Wiercenie z mniejszym obciążeniem
Gwint w otworze przelotowym zgodny z ISO 2 (6H)
Trzonek sześciokątny 1/4 cala
Zapobiega obracaniu się w uchwycie wiertarskim, zapewnia optymalne przeniesienie mocy i chroni uchwyt wiertarski przed uszkodzeniem
Zrównoważone ekologicznie opakowania produktów wykonane w 100% z PCR (tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu odpadów domowych), w 100% nadające się do recyklingu i posiadające brązowy certyfikat Cradle to Cradle Certified®
Produkt dostępny tylko w ofercie firmy Würth
- Zasadniczo nadaje się tylko do gwintów przelotowych o grubości materiału maks. 1xD
- Nie jest możliwe wykonanie pogłębienia zgodnie z DIN74-1 pod wkręt z łbem płasko-stożkowym (zgodnie z DIN 7991)
- Do stosowania w wiertarkach akumulatorowych, jak również w wiertarkach ręcznych i słupowych oraz w prasach wiertarskich
- Idealnie nadaje się do wykonywania otworów przelotowych w aluminium, mosiądzu i tworzywach sztucznych do 1xD (M6 = grubość materiału 6 mm).
- Idealnie nadaje się również do wiercenia blachy ze stali niestopowej i stopowej do 600 N/mm² i żeliwa ciągliwego
- Znacząco redukuje prędkość obrotową przy nacinaniu gwintów oraz pogłębianiu / usuwaniu zadziorów po wierceniu. Zalecane parametry skrawania dla różnych materiałów i średnic narzędzi można znaleźć w zestawieniu parametrów skrawania.
- Stosować dostateczną ilość środka chłodząco-smarującego.
- Pracować prostopadle do materiału. Unikać przechylania: Niebezpieczeństwo uszkodzenia narzędzia!
- Przed zmianą kierunku obrotów cały gwint gwintownika uniwersalnego musi znajdować się na zewnątrz otworu. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia narzędzia lub krawędzi tnących.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!