Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Złącze konektorowe tulejkowe DUO z tuleją z tworzywa sztucznego, pudełko, typ 2
For fine and extremely fine wire conductors, e.g. according to DIN EN 60228 Class 5 and 6
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Przekrój poprzeczny: 1,5–6,0 mm²
- Zawartość: 90 szt.
- Wyprodukowano w Niemczech
Do drobnożyłowych i bardzo drobnożyłowych przewodów, np. zgodnych z normą DIN EN 60228, klasa 5 i 6
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!