Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kołnierz do przepustów do rur, typ RK I
Bandaż ogniochronny
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Możliwość montażu w istniejących instalacjach
- Do rur izolowanych kauczukiem syntetycznym (izolacja ≤ 43 mm) o średnicy do 250 mm.
- Mała wysokość kołnierza pozwalają na instalacje w miejscach o małej przestrzeni montażowej
- Można je instalować w bardzo ciasnych miejscach
- Brak luźnych elementów montażowych
- Bez konieczności wykonania przygotowawczych prac montażowych
- Niewielka liczba punktów montażowych
- Możliwość dodatkowej izolacji akustycznej
- Możliwość użytku nawet w wysokich temperaturach
- Wilgoć nie wpływa na właściwości kołnierza
- Możliwość zastosowania do kabli sterujących systemów poczty pneumatycznej.
- Twarda pianka jest odporna na ciśnienie wody gaśniczej
- Dopuszczalny brak odstępu między kołnierzami.
- Nie wymaga konserwacji
- Bardzo łatwe użycie
- Możliwość ponownego wykorzystania po demontażu
- Należy wybrać tuleję odpowiednią dla średnicy zewnętrznej chronionej rury
- W trudnych warunkach montażowych możliwe jest użycie nawet kolejnego trzeciego większego rozmiaru z typoszeregu (dotyczy tylko rur o średnicy zewnętrznej do 110 mm).
- Kołnierz do średnicy 200 mm można wmurować, bez użycia kotew, zaginając uprzednio uchwyty montażowe.
- Informacje pochodzą z aktualnej aprobaty technicznej i dotyczą wymiarów znamionowych bez informacji na temat tolerancji produkcyjnych. Inne rozmiary dostępne na zapytanie. Aprobata obejmuje rozmiary do Ø 315 mm.
- Średnica wewnętrzna kołnierza i średni zakres średnic rur dotyczy zastosowań z nachylonymi lub łukowatymi przewodami bez izolacji z kauczuku syntetycznego.
Podczas montażu bandaża ogniochronnego należy przestrzegać następujących wymiarów: | |||||
Średnica zewnętrzna rury z tworzywa sztucznego od 32 do 315 mm. | |||||
Średnica mankietu (mm) | ≤ 200 | > 200–≤280 | > 280–≤315 | ≤ 280 | > 280–≤315 |
Minimalna grubość komponentu dla | Przegroda ścienna R 90 | Przegroda sufitowa R 90 | |||
Mur, zgodnie z DIN 1053-1 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | – | – |
Beton, żelbeton, zgodnie z DIN 1045 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm |
Lekkie ściany działowe, zgodnie z DIN 4102 | 100 mm | – | – | – | – |
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/84361.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/84365.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/84364.jpg)
Do użytku w systemach A + C + F
- Przegroda łączona A
- Przegroda pożarowa W kombinacja C
- Bandaż ogniochronny F
Do kanałów ściennych i sufitowych
Odporność ogniowa kategorii R90 zgodnie z DIN 4102, część 11
Do rur łatwopalnych o klasach materiałów B1 i B2, średnica zewnętrzna do 315 mm
Do wielowarstwowych rur kompozytowych i systemów rur z rurą ochronną (układ dwururowy)
Do systemów słupków pneumatycznych i przewodów odkurzacza
Do sufitów i ścian murowanych i betonowych; również do ścian działowych
Do ścian F90 od 100 mm: Jeden kołnierz po każdej stronie ściany
Do sufitów F90 od 150 mm: Jeden kołnierz na spodzie sufitu
Aprobata umożliwia również stosowanie z przewodami do napojów.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!