Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Diamentowa koronka do wiercenia na mokro Longlife & Speed 1/2 cala
Najwyższej jakości diamentowa korona do wiercenia na mokro zapewniająca bardzo dużą prędkością wiercenia także w zbrojeniu oraz niezwykle długą żywotność we wszystkich rodzajach materiałów.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bardzo duża prędkość wiercenia
Do trzech razy większa wydajność wiercenia w porównaniu z innymi koronkami do wiercenia na mokro dzięki innowacyjnemu procesowi spiekania segmentów (CLEANTEC). Wysokiej jakości diamenty z niezwykle ostrymi krawędziami tnącymi są optymalnie i równomiernie zintegrowane w segmencie, co zapobiega przedwczesnemu wyłamywaniu diamentów. Nowa technologia WÜRTH CLEANTEC
zapewnia unikalny, elastyczny segment diamentowy, który jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym pracom w betonie zbrojonym.
Niezwykle długa żywotność
Dwukrotnie dłuższa żywotność w porównaniu z konkurencyjnymi produktami dzięki dużej wysokości segmentów.
Bardzo elastyczne i jednocześnie niezwykle wytrzymałe połączenie segmentów
Specjalny proces indukcji o wysokiej częstotliwości (HFI) znacząco ogranicza pękanie diamentowych segmentów wiertła koronowego (w odróżnieniu od innych procesów produkcji), dzięki czemu może ono sprostać nawet najtrudniejszym zadaniom.
Jedno wiertło koronowe do praktycznie każdego materiału budowlanego
Dzięki temu użytkownik zawsze dobierze odpowiednie wiertło do danej pracy budowlanej.
Mniejszy opór w materiale
Segmenty, które są o ok. 10% węższe niż w produktach konkurencyjnych, zapobiegają przypadkowej utracie skrawalności. Ułatwia to również nawiercanie.
Zbrojenie można przewiercać tylko za zgodą odpowiedniego inżyniera lub kierownika budowy!
Różnorodne zastosowania
Beton stary, beton, rury betonowe, powierzchnie ścierne, świeży beton, beton płukany, cegła wapienno-piaskowa (miękka/twarda), cegła klinkierowa (miękka/twarda), materiały wzmocnione ( ≥ 25 mm), granit (miękki/twardy), Poroton (miękki/twardy), kamienie brukowe, asfalt, zaprawa, tynk, jastrych
(aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, należy zapoznać się z zestawieniem obszarów zastosowania koronek do wiercenia na mokro)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!