Long-life & speed diamentowa koronka do wiercenia na mokro 1 1/4 cala
Long-life & speed diamentowa koronka do wiercenia na mokro 1 1/4 cala - 1
Long-life & speed diamentowa koronka do wiercenia na mokro 1 1/4 cala - 2
Long-life & speed diamentowa koronka do wiercenia na mokro 1 1/4 cala - 3
Long-life & speed diamentowa koronka do wiercenia na mokro 1 1/4 cala - 4
Long-life & speed diamentowa koronka do wiercenia na mokro 1 1/4 cala - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Long-life & speed diamentowa koronka do wiercenia na mokro 1 1/4 cala

Najwyższej jakości diamentowa korona do wiercenia na mokro zapewniająca bardzo dużą prędkością wiercenia także w zbrojeniu oraz niezwykle długą żywotność we wszystkich rodzajach materiałów.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 6
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
Wyjątkowo duża szybkość wiercenia


Nawet trzy razy wyższa wydajność wiercenia niż w przypadku produktów konkurencyjnych dzięki innowacyjnemu procesowi spiekania segmentów (CLEANTEC). Wysokiej jakości diamenty z niezwykle ostrymi krawędziami tnącymi są optymalnie i równomiernie zintegrowane w segmencie, co zapobiega przedwczesnemu wyłamywaniu diamentów. Nowa technologia Würth CLEANTEC obejmuje unikalny, elastyczny segment diamentowy, który jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym pracom w betonie zbrojonym.



Wyjątkowo duża żywotność


Dwukrotnie dłuższa żywotność w porównaniu z konkurencyjnymi produktami dzięki dużej wysokości segmentów.



Pojedyncze wiertło koronowe do prawie wszystkich materiałów budowlanych


Dzięki temu użytkownik zawsze dobierze odpowiednie wiertło do danej pracy budowlanej.



Mniejszy opór w materiale


Segmenty są węższe o około 10% od stosowanych w produktach konkurencyjnych, co zapobiega zbędnym stratom tarcia. Ułatwiają również nawiercanie.



Bardzo elastyczne i jednocześnie niezwykle wytrzymałe połączenie segmentów


Specjalny proces indukcji o wysokiej częstotliwości (HFI) znacząco ogranicza pękanie diamentowych segmentów wiertła (w odróżnieniu od innych procesów), dzięki czemu może ono sprostać nawet najtrudniejszym zadaniom.

Uwaga

Zbrojenie można przewiercać tylko za zgodą odpowiedniego inżyniera lub kierownika budowy!