Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kosz do sortowania odpadów VS ENVI Center 3
Do montażu za drzwiami obrotowymi
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
- Do konstrukcji o szerokości od 500 mm (3x i 4x)
- Przejrzysta segregacja odpadów, różne pojemniki umożliwiają oddzielne przechowywanie różnych rodzajów odpadów
- Optymalna dostępność dzięki pojemnikom, które automatycznie wychylają się po otwarciu drzwi
- Pokrywa podnosi się przy otwieraniu i powraca na pojemnik przy zamykaniu
- Pokrywa z dodatkowym miejscem do składowania, np. worków na śmieci lub drobnych artykułów gospodarstwa domowego
- Pokrywa działa jak uszczelka zapachowa i zapobiega wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów
- Pojemniki z tworzywa sztucznego, które nadają się również do przechowywania żywności, np. paszy dla zwierząt lub innych produktów żywnościowych
- Pojemniki są łatwe do czyszczenia i można je myć w zmywarce w temperaturze do 70°C
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!